Aperçu
Description du fabricant
1203 KLL BRG
Spécifications
- Type d’alésageCylindrique
- Diamètre à l’alésage2-3/16 po
- Diamètre extérieur3.9370 po
- Dégagement interneC0
- Largeur totale2.8125 po
- Largeur de l’anneau extérieur0.8268 po
- Type de serviceService moyen
- Largeur de la bague intérieure2.8125 po
- Capacité de charge dynamique radiale10800 lbf
- Capacité de charge statique radiale5630 lbf
- Matériau de la cageAcier
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Rpm max.3870 tr/min
- SérieKLL
- Numéro CUP du fabricant087796055940
- CUP_NON087796055940
- Poids2.97 lb
- Type de produitRoulements d'insert de bille
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité