Aperçu
Description du fabricant
1012 KL BRG
Spécifications
- Type d’alésageCylindrique
- Diamètre à l’alésage3/4 po
- Diamètre extérieur47 mm
- Dégagement interneC0
- Largeur totale1.3438 po
- Largeur de l’anneau extérieur14 mm
- Type de serviceService moyen
- Largeur de la bague intérieure1.3438 po
- Capacité de charge dynamique radiale3200 lbf
- Capacité de charge statique radiale1400 lbf
- Matériau de la cageAcier
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Rpm max.8960 tr/min
- SérieKL
- Numéro CUP du fabricant087796054394
- CUP_NON087796054394
- Poids0.46 lb
- Type de produitRoulements d'insert de bille
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité