G1200KRRB TDCF

Timken (Fafnir)
G1200KRRB TDCF

Roulement d’insert de bille - Alésage cylindrique, 2.0000 po diam. d’alésage, 3.9375 po diam. ext., 2.1875 po de largeur, service moyen
N° D’ARTICLE MI00584294
N° MFRG1200KRRB TDCF
Prix518.20 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Timken (Fafnir)
G1200KRRB TDCF

Roulement d’insert de bille - Alésage cylindrique, 2.0000 po diam. d’alésage, 3.9375 po diam. ext., 2.1875 po de largeur, service moyen
N° D’ARTICLE MI00584294
N° MFRG1200KRRB TDCF
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
Votre prix518.20 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
G1200 KRRB + COL TDCF BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Cylindrique
  • Diamètre à l’alésage
    2 po
  • Diamètre extérieur
    3.9370 po
  • Dégagement interne
    C0
  • Largeur totale
    2.1875 po
  • Largeur de l’anneau extérieur
    24 mm
  • Type de service
    Service moyen
  • Largeur de la bague intérieure
    2.1875 po
  • Capacité de charge dynamique radiale
    10800 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    5630 lbf
  • Matériau de la cage
    Nylon
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Rpm max.
    2710 tr/min
  • Série
    G-KRRB
  • Numéro CUP du fabricant
    087796157217
  • CUP_NON
    087796157217
  • Poids
    3.49 lb
  • Type de produit
    Roulements d'insert de bille

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif