Aperçu
Spécifications
- Type d’alésageCylindrique
- Diamètre à l’alésage1.0000 po
- Diamètre extérieur2.0472 po
- Dégagement interneC0
- Largeur totale1.3750 po
- Largeur de l’anneau extérieur0.5906 po
- Type de serviceService moyen
- Largeur de la bague intérieure1.3750 po
- Capacité de charge dynamique radiale3450 lbf
- Capacité de charge statique radiale1560 lbf
- Matériau de la cageAcier
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Rpm max.7780 tr/min
- SérieKLLG
- Numéro CUP du fabricant087796054707
- CUP_NON087796054707
- Poids0.5 lb
- Type de produitRoulements d'insert de bille