1112KLLG
Roulement à garniture à bille - Alésage cylindrique, diamètre intérieur de 1.7500 po, diamètre extérieur de 85 mm, largeur de 1.6875 po, usage moyen
N° D’ARTICLE MI00584312
N° MFR1112KLLG
Prix1,071.46 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à garniture à bille - Alésage cylindrique, diamètre intérieur de 1.7500 po, diamètre extérieur de 85 mm, largeur de 1.6875 po, usage moyen
N° D’ARTICLE MI00584312
N° MFR1112KLLG
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
Prix1,071.46 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
1112 KLLG BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Cylindrique
  • Diamètre à l’alésage
    1-3/4 po
  • Diamètre extérieur
    85 mm
  • Dégagement interne
    C0
  • Largeur totale
    1.6875 po
  • Largeur de l’anneau extérieur
    19 mm
  • Type de service
    Service moyen
  • Largeur de la bague intérieure
    1.6875 po
  • Capacité de charge dynamique radiale
    8150 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    4000 lbf
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Rpm max.
    5380 tr/min
  • Série
    KLLG
  • Numéro CUP du fabricant
    087796055674
  • CUP_NON
    087796055674
  • Poids
    1.86 lb
  • Type de produit
    Roulements d'insert de bille

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif