Aperçu
Description du fabricant
G 1010 KRR BRG
- Les roulements à bague interne large de la série G-KRR sont les mêmes que ceux de la série RR et ont une disposition pour la relubrification
- Conçu pour les conditions extrêmement sales ou humides
- Comprend des joints R-Seals avec des lèvres évasées qui entrent fermement en contact avec le diamètre extérieur du sol de l’anneau intérieur. L’anneau intérieur offre une étanchéité positive contre la poussière, la saleté et d’autres contaminants et retient efficacement le lubrifiant
- Les roulements de la série G-KRR sont équipés de Shroud-Seals, offrant une efficacité et une protection supplémentaires
- La conception extra large offre un arbre supplémentaire et une très grande capacité de graissage
- La série G-KRR a un diamètre extérieur cylindrique
Spécifications
- Type d’alésageCylindrique
- Diamètre à l’alésage5/8 po
- Diamètre extérieur1.5748 po
- Dégagement interneC0
- Largeur totale1.0938 po
- Largeur de l’anneau extérieur0.4724 po
- Type de serviceService moyen
- Largeur de la bague intérieure1.0938 po
- Capacité de charge dynamique radiale2360 lbf
- Capacité de charge statique radiale1000 lbf
- Matériau de la cageNylon
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Rpm max.6140 tr/min
- SérieG-KRR
- Numéro CUP du fabricant087796054349
- CUP_NON087796054349
- Poids0.32 lb
- Type de produitRoulements d'insert de bille
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité