Aperçu
- Roulement à billes non monté de 5/8 po, Qualité standard, collet verrouillable à came excentrique, joint de contact à lèvre unique, relubrifiable, DE cylindrique
Spécifications
- Type d’alésageDroit
- Diamètre à l’alésage5/8 po
- Diamètre extérieur40 mm
- Largeur totale2.5000 po
- Température de fonctionnement maximale225 °F
- Largeur de l’anneau extérieur0.4724 po
- Type de serviceService moyen
- Largeur de la bague intérieure1.0940 po
- Dispositif de verrouillageCollier excentrique
- Rayon du filet0.0240 po
- Capacité de charge dynamique radiale2360 lbf
- Rpm max.12000 tr/min
- Matériau du dispositif de retenueNylon
- Type de jointN Joint à lèvres
- Type d’expansionRoulement de dilatation (flottante)
- SérieRoulements à billes - Roulements de rechange non montés
- Type de graisseExxon Ronex MP standard
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662327409234
- CUP_NON662327409234
- Poids0.32 lb
- Type de produitRoulements d'insert de bille