G1100KRR
Roulement à roulement à billes - Alésage cylindrique, diam. de 1.0000 po, diam. ext. de 2.0472 po, largeur de 1.3750 po, service moyen, verrouillage du collet excentrique
N° D’ARTICLE MI00584338
N° MFRG1100KRR
Prix179.63 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à roulement à billes - Alésage cylindrique, diam. de 1.0000 po, diam. ext. de 2.0472 po, largeur de 1.3750 po, service moyen, verrouillage du collet excentrique
N° D’ARTICLE MI00584338
N° MFRG1100KRR

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix179.63 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
G 1100 KRR BRG
  • Les roulements à bague interne large de la série G-KRR sont les mêmes que ceux de la série RR et ont une disposition pour la relubrification
  • Conçu pour les conditions extrêmement sales ou humides
  • Comprend des joints R-Seals avec des lèvres évasées qui entrent fermement en contact avec le diamètre extérieur du sol de l’anneau intérieur. L’anneau intérieur offre une étanchéité positive contre la poussière, la saleté et d’autres contaminants et retient efficacement le lubrifiant
  • Les roulements de la série G-KRR sont équipés de Shroud-Seals, offrant une efficacité et une protection supplémentaires
  • La conception extra large offre un arbre supplémentaire et une très grande capacité de graissage
  • La série G-KRR a un diamètre extérieur cylindrique

Spécifications

  • Type d’alésage
    Cylindrique
  • Diamètre à l’alésage
    1.0000 po
  • Diamètre extérieur
    2.0472 po
  • Dégagement interne
    C0
  • Largeur totale
    1.3750 po
  • Largeur de l’anneau extérieur
    0.5906 po
  • Type de service
    Service moyen
  • Largeur de la bague intérieure
    1.3750 po
  • Dispositif de verrouillage
    Collier excentrique
  • Capacité de charge dynamique radiale
    3450 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    1560 lbf
  • Matériau de la cage
    Nylon
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Rpm max.
    4540 tr/min
  • Type de joint
    Joint d’étanchéité de la gaine
  • Série
    G-KRR
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Numéro CUP du fabricant
    087796054776
  • CUP_NON
    087796054776
  • Poids
    0.51 lb
  • Type de roulement
    Balle
  • Type de produit
    Roulements d'insert de bille

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif