Aperçu
Description du fabricant
G 1102 KRR BRG
- Les roulements à bague interne large de la série G-KRR sont les mêmes que ceux de la série RR et ont une disposition pour la relubrification
- Conçu pour les conditions extrêmement sales ou humides
- Comprend des joints R-Seals avec des lèvres évasées qui entrent fermement en contact avec le diamètre extérieur du sol de l’anneau intérieur. L’anneau intérieur offre une étanchéité positive contre la poussière, la saleté et d’autres contaminants et retient efficacement le lubrifiant
- Les roulements de la série G-KRR sont équipés de Shroud-Seals, offrant une efficacité et une protection supplémentaires
- La conception extra large offre un arbre supplémentaire et une très grande capacité de graissage
- La série G-KRR a un diamètre extérieur cylindrique
Spécifications
- Type d’alésageCylindrique
- Diamètre à l’alésage1-1/8 po
- Diamètre extérieur2.4409 po
- Dégagement interneC0
- Largeur totale1.4375 po
- Largeur de l’anneau extérieur18 mm
- Type de serviceService moyen
- Largeur de la bague intérieure1.4375 po
- Capacité de charge dynamique radiale4800 lbf
- Capacité de charge statique radiale2280 lbf
- Matériau de la cageNylon
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Rpm max.3800 tr/min
- SérieG-KRR
- Numéro CUP du fabricant087796054868
- CUP_NON087796054868
- Poids0.89 lb
- Type de produitRoulements d'insert de bille
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité