G1108KRR
Roulement d’insert de bille - Alésage cylindrique, 1.5000 po diam. d’alésage, 3.1496 po diam. ext., 1.6875 po de largeur, service moyen
N° D’ARTICLE MI00584357
N° MFRG1108KRR
Prix217.39 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement d’insert de bille - Alésage cylindrique, 1.5000 po diam. d’alésage, 3.1496 po diam. ext., 1.6875 po de largeur, service moyen
N° D’ARTICLE MI00584357
N° MFRG1108KRR

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix217.39 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
G 1108 KRR BRG
  • Les roulements à bague interne large de la série G-KRR sont les mêmes que ceux de la série RR et ont une disposition pour la relubrification
  • Conçu pour les conditions extrêmement sales ou humides
  • Comprend des joints R-Seals avec des lèvres évasées qui entrent fermement en contact avec le diamètre extérieur du sol de l’anneau intérieur. L’anneau intérieur offre une étanchéité positive contre la poussière, la saleté et d’autres contaminants et retient efficacement le lubrifiant
  • Les roulements de la série G-KRR sont équipés de Shroud-Seals, offrant une efficacité et une protection supplémentaires
  • La conception extra large offre un arbre supplémentaire et une très grande capacité de graissage
  • La série G-KRR a un diamètre extérieur cylindrique

Spécifications

  • Type d’alésage
    Cylindrique
  • Diamètre à l’alésage
    1-1/2 po
  • Diamètre extérieur
    3.1496 po
  • Dégagement interne
    C0
  • Largeur totale
    1.6875 po
  • Largeur de l’anneau extérieur
    21 mm
  • Type de service
    Service moyen
  • Largeur de la bague intérieure
    1.6875 po
  • Capacité de charge dynamique radiale
    8150 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    4000 lbf
  • Matériau de la cage
    Nylon
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Rpm max.
    2920 tr/min
  • Série
    G-KRR
  • Numéro CUP du fabricant
    087796055513
  • CUP_NON
    087796055513
  • Poids
    1.74 lb
  • Type de produit
    Roulements d'insert de bille

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif