Aperçu
- Les roulements à bague interne large de la série G-KRR sont les mêmes que ceux de la série RR et ont une disposition pour la relubrification
- Conçu pour les conditions extrêmement sales ou humides
- Comprend des joints R-Seals avec des lèvres évasées qui entrent fermement en contact avec le diamètre extérieur du sol de l’anneau intérieur. L’anneau intérieur offre une étanchéité positive contre la poussière, la saleté et d’autres contaminants et retient efficacement le lubrifiant
- Les roulements de la série G-KRR sont équipés de Shroud-Seals, offrant une efficacité et une protection supplémentaires
- La conception extra large offre un arbre supplémentaire et une très grande capacité de graissage
- La série G-KRR a un diamètre extérieur cylindrique
Spécifications
- Type d’alésageCylindrique
- Diamètre à l’alésage2-3/16 po
- Diamètre extérieur3.9370 po
- Dégagement interneC0
- Largeur totale2.1875 po
- Largeur de l’anneau extérieur24 mm
- Type de serviceService moyen
- Largeur de la bague intérieure2.1875 po
- Capacité de charge dynamique radiale10800 lbf
- Capacité de charge statique radiale5630 lbf
- Matériau de la cageNylon
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Rpm max.2710 tr/min
- SérieG-KRR
- Numéro CUP du fabricant087796056008
- CUP_NON087796056008
- Poids2.88 lb
- Type de produitRoulements d'insert de bille