Motion
G1010KRRB
Roulement à roulement à billes - Alésage cylindrique, diam. de 5/8 po, diam. ext. de 1.5748 po, largeur de 1.0938 po, service moyen, verrouillage du collet excentrique
N° D’ARTICLE MI00584383
N° MFRG1010KRRB
Prix134.38 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à roulement à billes - Alésage cylindrique, diam. de 5/8 po, diam. ext. de 1.5748 po, largeur de 1.0938 po, service moyen, verrouillage du collet excentrique
N° D’ARTICLE MI00584383
N° MFRG1010KRRB

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix134.38 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
G 1010 BRG KRRB
  • Les roulements à anneau intérieur large de la série G-KRRB sont les mêmes que ceux de la série RRB et disposent d’une disposition pour la relubrification
  • Conçu pour les conditions extrêmement sales ou humides
  • Comprend des joints R-Seals avec des lèvres évasées qui entrent fermement en contact avec le diamètre extérieur du sol de l’anneau intérieur. L’anneau intérieur offre une étanchéité positive contre la poussière, la saleté et d’autres contaminants et retient efficacement le lubrifiant
  • Les roulements de la série G-KRRB sont équipés de joints d'étanchéité, offrant une efficacité et une protection supplémentaires
  • La conception extra large offre un arbre supplémentaire et une très grande capacité de graissage
  • La série G-KRRB a un diamètre extérieur sphérique

Spécifications

  • Type d’alésage
    Cylindrique
  • Diamètre à l’alésage
    5/8 po
  • Diamètre extérieur
    1.5748 po
  • Dégagement interne
    C0
  • Largeur totale
    1.0938 po
  • Largeur de l’anneau extérieur
    0.4724 po
  • Type de service
    Service moyen
  • Largeur de la bague intérieure
    1.0938 po
  • Dispositif de verrouillage
    Collier excentrique
  • Capacité de charge dynamique radiale
    2360 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    1000 lbf
  • Matériau de la cage
    Nylon
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Rpm max.
    11000 tr/min
  • Type de joint
    Joint d’étanchéité de la gaine
  • Série
    G-KRRB
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Numéro CUP du fabricant
    087796054356
  • CUP_NON
    087796054356
  • Poids
    0.31 lb
  • Type de roulement
    Balle
  • Type de produit
    Roulements d'insert de bille

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif