Aperçu
Spécifications
- Type d’alésageCylindrique
- Diamètre à l’alésage11/16 po
- Diamètre extérieur1.5748 po
- Dégagement interneC0
- Largeur totale1.0938 po
- Largeur de l’anneau extérieur0.4720 po
- Type de serviceService moyen
- Largeur de la bague intérieure1.0938 po
- Capacité de charge dynamique radiale2360 lbf
- Capacité de charge statique radiale1000 lbf
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Revêtement de finitionSans revêtement
- SérieG-KRRB
- Numéro CUP du fabricant087796102453
- CUP_NON087796102453
- Poids0.29 lb
- Type de produitRoulements d'insert de bille