Aperçu
Spécifications
- Type de montageBase 2-Bolt
- Type d’alésageRonde
- Diamètre à l’alésage35 mm
- Longueur du boulon du centre au centre146 mm à 172 mm
- Ligne centrale de la base à l’alésage56 mm
- Type de serviceService intensif
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de jointContact avec Slinger
- Matériau du boîtierFonte
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Hauteur totale105 mm
- Longueur totale210 mm
- Largeur de la base56 mm
- Largeur totale57 mm
- Taille du boulonM14
- Capacité de charge dynamique radiale3400 kgf
- Capacité de charge statique radiale1960 kgf
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- SérieUCP300
- Roulement de rechangeUC307
- CUP_NON0808250188956
- Page de produit du fabricant
- Type de verrouillageVis de fixation
- Nombre de trous de montage2
- Type de produitUnités de roulement à billes de bloc d’oreiller