UCP307D1

NTN
UCP307D1

Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller - base 2-Bolt, alésage de 35 mm, matériau en fonte, usage intensif, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI00584397
N° MFRUCP307D1
Prix270.52 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
UCP307D1

Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller - base 2-Bolt, alésage de 35 mm, matériau en fonte, usage intensif, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI00584397
N° MFRUCP307D1
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
Votre prix270.52 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
UCP307D1 BLOC D’OREILLER

Spécifications

  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Type d’alésage
    Ronde
  • Diamètre à l’alésage
    35 mm
  • Longueur du boulon du centre au centre
    6.3125 po
  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    56 mm
  • Numéro de palier
    UC307D1
  • Type de service
    Service intensif
  • ID du boîtier
    P307D1
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de joint
    Joint de contact
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Pays d’origine
    JP
  • Hauteur totale
    106 mm
  • Longueur totale
    210 mm
  • Largeur de la base
    2.2187 po, 56.0 mm
  • Largeur totale
    57 mm
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Code d’harmonisation
    8483.20.8040
  • Capacité de charge dynamique radiale
    7550 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    4300 lbf
  • Rpm max.
    4000 tr/min
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Type de fin
    Ouvert
  • Série
    UCP3
  • Roulement de rechange
    UC307D1
  • CUP_NON
    4547359001716
  • Type de roulement
    Roulement à billes
  • Construction du logement
    Solide
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359001716
  • Poids
    5.73 lb
  • Type de verrouillage
    Vis de fixation
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif