G1014KRRB
Roulement d’insert de bille - Alésage cylindrique, 0.8750 po diam. d’alésage, 2.0472 po diam. ext., 1.3750 po de largeur, service moyen
N° D’ARTICLE MI00584399
N° MFRG1014KRRB
Prix98.09 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement d’insert de bille - Alésage cylindrique, 0.8750 po diam. d’alésage, 2.0472 po diam. ext., 1.3750 po de largeur, service moyen
N° D’ARTICLE MI00584399
N° MFRG1014KRRB
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
Prix98.09 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
G 1014 BRG KRRB
  • Les roulements à anneau intérieur large de la série G-KRRB sont les mêmes que ceux de la série RRB et disposent d’une disposition pour la relubrification
  • Conçu pour les conditions extrêmement sales ou humides
  • Comprend des joints R-Seals avec des lèvres évasées qui entrent fermement en contact avec le diamètre extérieur du sol de l’anneau intérieur. L’anneau intérieur offre une étanchéité positive contre la poussière, la saleté et d’autres contaminants et retient efficacement le lubrifiant
  • Les roulements de la série G-KRRB sont équipés de joints d'étanchéité, offrant une efficacité et une protection supplémentaires
  • La conception extra large offre un arbre supplémentaire et une très grande capacité de graissage
  • La série G-KRRB a un diamètre extérieur sphérique

Spécifications

  • Type d’alésage
    Cylindrique
  • Diamètre à l’alésage
    7/8 po
  • Diamètre extérieur
    2.0472 po
  • Dégagement interne
    C0
  • Largeur totale
    1.3750 po
  • Largeur de l’anneau extérieur
    0.5906 po
  • Type de service
    Service moyen
  • Largeur de la bague intérieure
    1.3750 po
  • Capacité de charge dynamique radiale
    3450 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    1560 lbf
  • Matériau de la cage
    Nylon
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Rpm max.
    4540 tr/min
  • Série
    G-KRRB
  • Numéro CUP du fabricant
    087796054530
  • CUP_NON
    087796054530
  • Poids
    0.58 lb
  • Type de produit
    Roulements d'insert de bille

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif