UG205-16

AMI Bearings
UG205-16

Roulement à roulement à billes - Alésage cylindrique, diam. de 1.0000 po, diam. ext. de 2.0472 po, usage moyen, verrouillage du collet excentrique
N° D’ARTICLE MI00584405
N° MFRUG205-16
Prix56.73 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AMI Bearings
UG205-16

Roulement à roulement à billes - Alésage cylindrique, diam. de 1.0000 po, diam. ext. de 2.0472 po, usage moyen, verrouillage du collet excentrique
N° D’ARTICLE MI00584405
N° MFRUG205-16

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix56.73 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
UG205-16 1 COL ÉCCENTRIQUE BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Cylindrique
  • Diamètre à l’alésage
    1.0000 po
  • Diamètre extérieur
    2.0472 po
  • Largeur de l’anneau extérieur
    0.6690 po
  • Type de service
    Service moyen
  • Largeur de la bague intérieure
    1.7500 po
  • Dispositif de verrouillage
    Collier excentrique
  • Capacité de charge dynamique radiale
    3150 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    1780 lbf
  • Matériau du roulement
    Acier AISI 52100
  • Type de joint
    Contact avec Slinger
  • Série
    UG200
  • Page de produit du fabricant
  • CUP_NON
    0808250104154
  • Type de produit
    Roulements d'insert de bille

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif