Aperçu
- Les roulements à anneau intérieur large de la série G-KRRB sont les mêmes que ceux de la série RRB et disposent d’une disposition pour la relubrification
- Conçu pour les conditions extrêmement sales ou humides
- Comprend des joints R-Seals avec des lèvres évasées qui entrent fermement en contact avec le diamètre extérieur du sol de l’anneau intérieur. L’anneau intérieur offre une étanchéité positive contre la poussière, la saleté et d’autres contaminants et retient efficacement le lubrifiant
- Les roulements de la série G-KRRB sont équipés de joints d'étanchéité, offrant une efficacité et une protection supplémentaires
- La conception extra large offre un arbre supplémentaire et une très grande capacité de graissage
- La série G-KRRB a un diamètre extérieur sphérique
Spécifications
- Type d’alésageCylindrique
- Diamètre à l’alésage1-3/16 po
- Diamètre extérieur2.4409 po
- Dégagement interneC0
- Largeur totale1.4375 po
- Largeur de l’anneau extérieur18 mm
- Type de serviceService moyen
- Largeur de la bague intérieure1.4375 po
- Dispositif de verrouillageCollier excentrique
- Capacité de charge dynamique radiale4800 lbf
- Capacité de charge statique radiale2280 lbf
- Matériau de la cageNylon
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Rpm max.5800 tr/min
- Type de jointJoint d’étanchéité de la gaine
- SérieG-KRRB
- Type de lubrificationRelubrifiable
- Numéro CUP du fabricant087796055049
- CUP_NON087796055049
- Poids0.83 lb
- Type de roulementBalle
- Type de produitRoulements d'insert de bille