G1106-KRR-B-AS2/V

INA (Schaeffler)
G1106-KRR-B-AS2/V

Roulement à insertion de bille - Alésage droit, diamètre 1.3750 po, diamètre extérieur 2.8346 po, largeur 51.30 mm, usage moyen, verrouillage du collet excentrique
N° D’ARTICLE MI00584430
N° MFRG1106-KRR-B-AS2/V
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

INA (Schaeffler)
G1106-KRR-B-AS2/V

Roulement à insertion de bille - Alésage droit, diamètre 1.3750 po, diamètre extérieur 2.8346 po, largeur 51.30 mm, usage moyen, verrouillage du collet excentrique
N° D’ARTICLE MI00584430
N° MFRG1106-KRR-B-AS2/V
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
BOULE D’INSERTION RADIALE G1106-KRR-B-AS2/V BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    1.3750 po
  • Diamètre extérieur
    2.8346 po
  • Largeur totale
    51.30 mm
  • Largeur de l’anneau extérieur
    0.8860 po
  • Type de service
    Service moyen
  • Largeur de la bague intérieure
    2.0196 po
  • Dispositif de verrouillage
    Collier excentrique
  • Plage de température de fonctionnement
    -20 à +120 °C
  • Capacité de charge dynamique radiale
    5800 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    3450 lbf
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Type de joint
    Joint de contact
  • Série
    G..-KRR-B-AS2
  • CUP_NON
    4047643205825
  • Poids
    1.14 lb
  • Type de produit
    Roulements d'insert de bille

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif