G1108-KRR-B-AS2/V

INA (Schaeffler)
G1108-KRR-B-AS2/V

Roulement à roulement à billes - Alésage cylindrique, diamètre 1.5000 po, diamètre extérieur 3.1496 po, largeur 56.50 mm, service moyen, verrouillage du collet excentrique
N° D’ARTICLE MI00584439
N° MFRG1108-KRR-B-AS2/V
Prix173.06 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

INA (Schaeffler)
G1108-KRR-B-AS2/V

Roulement à roulement à billes - Alésage cylindrique, diamètre 1.5000 po, diamètre extérieur 3.1496 po, largeur 56.50 mm, service moyen, verrouillage du collet excentrique
N° D’ARTICLE MI00584439
N° MFRG1108-KRR-B-AS2/V
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
Prix173.06 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
G1108-KRR-B-AS2/V

Spécifications

  • Type d’alésage
    Cylindrique
  • Diamètre à l’alésage
    1-1/2 po
  • Diamètre extérieur
    3.1496 po
  • Largeur totale
    56.50 mm
  • Largeur de l’anneau extérieur
    0.9250 po
  • Type de service
    Service moyen
  • Largeur de la bague intérieure
    2.2244 po
  • Dispositif de verrouillage
    Collier excentrique
  • Plage de température de fonctionnement
    -20 à +120 °C
  • Capacité de charge dynamique radiale
    7300 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    4450 lbf
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Type de joint
    Joint de contact
  • Série
    G..-KRR-B-AS2
  • CUP_NON
    4054364119836
  • Poids
    1.82 lb
  • Type de produit
    Roulements d'insert de bille

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif