Aperçu
Spécifications
- Type d’alésageCylindrique
- Diamètre à l’alésage1-9/16 po
- Diamètre extérieur3.1496 po
- Dégagement interneC0
- Largeur totale1.6875 po
- Largeur de l’anneau extérieur21 mm
- Type de serviceService moyen
- Largeur de la bague intérieure1.6875 po
- Dispositif de verrouillageCollier excentrique
- Capacité de charge dynamique radiale8150 lbf
- Capacité de charge statique radiale4000 lbf
- Matériau de la cageNylon
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Rpm max.3500 tr/min
- Type de jointJoint d’étanchéité de la gaine
- SérieG-KRRB
- Type de lubrificationRelubrifiable
- Numéro CUP du fabricant087796055544
- CUP_NON087796055544
- Poids1.7 lb
- Type de roulementBalle
- Type de produitRoulements d'insert de bille