Aperçu
Description du fabricant
UEL209-111D1 BRG
Spécifications
- Type d’alésageCylindrique
- Diamètre à l’alésage1-11/16 po
- Diamètre extérieur3.3465 po
- Dégagement interneCN
- Largeur totale2.2165 po
- Température de fonctionnement maximale250 °F
- Largeur de l’anneau extérieur0.8661 po
- Type de serviceService standard
- Largeur de la bague intérieure1.6850 po
- Dispositif de verrouillageCollier excentrique
- Type de fermetureScellé
- Plage de température de fonctionnement-40 à 250 oF
- Rayon du filet0.0591 po
- Capacité de charge dynamique radiale7306 lbf
- Capacité de charge statique radiale4586 lbf
- Matériau du roulementÀ travers l’acier durci
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Rpm max.3500 tr/min
- Type de jointContact
- Taille du filetage de la vis de fixation3/8-24 UNF
- Numéro de pièce du dispositif de verrouillageEL209-111
- SérieUEL2
- Type de lubrificationRelubrifiable
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant4547359507379
- CUP_NON4547359507379
- Poids2.101 lb
- Type de roulementBalle
- Type de produitRoulements d'insert de bille
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
Literature & Catalogs
NTN Food & Bev Pumpkin Hammermill Success Report FlyerProducers of pumpkin-based products rely on hammermills to chunk pumpkins for processing.
View Literature
Motion Food-Bev Bearing Upgrade Delivers Annual Savings Case StudyMotion and NTN recommended a switch to NTN solid lube bearings. This solution doubled the bearing life, cut downtime by 50%, and is delivering annual cost savings.
View Literature
NTN Bakery FlyerNTN Bakery Flyer
View Literature
NTN Grain Processing BrochureNTN Grain Processing Brochure
View Literature
More resources
Motion Food and Bev Bearing Solution Case Study
A major brewery was experiencing frequent bearing failures on its bottling line, causing downtime and increasing costs.
Motion Food-Bev Lubriplate-NTN Partnership Case Study
By partnering with strategic vendors and our repair experts, we developed a multi-step action plan to diagnose the issue and provide a long-term solution to improve reliability.