G1114KRRB
Roulement à garniture à bille - Alésage cylindrique, diamètre intérieur de 1.8750 po, diamètre extérieur de 90 mm, largeur de 1.9375 po, usage moyen
N° D’ARTICLE MI00584452
N° MFRG1114KRRB
Prix290.20 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à garniture à bille - Alésage cylindrique, diamètre intérieur de 1.8750 po, diamètre extérieur de 90 mm, largeur de 1.9375 po, usage moyen
N° D’ARTICLE MI00584452
N° MFRG1114KRRB

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix290.20 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
G 1114 BRG KRRB
  • Les roulements à anneau intérieur large de la série G-KRRB sont les mêmes que ceux de la série RRB et disposent d’une disposition pour la relubrification
  • Conçu pour les conditions extrêmement sales ou humides
  • Comprend des joints R-Seals avec des lèvres évasées qui entrent fermement en contact avec le diamètre extérieur du sol de l’anneau intérieur. L’anneau intérieur offre une étanchéité positive contre la poussière, la saleté et d’autres contaminants et retient efficacement le lubrifiant
  • Les roulements de la série G-KRRB sont équipés de joints d'étanchéité, offrant une efficacité et une protection supplémentaires
  • La conception extra large offre un arbre supplémentaire et une très grande capacité de graissage
  • La série G-KRRB a un diamètre extérieur sphérique

Spécifications

  • Type d’alésage
    Cylindrique
  • Diamètre à l’alésage
    1-7/8 po
  • Diamètre extérieur
    90 mm
  • Dégagement interne
    C0
  • Largeur totale
    1.9375 po
  • Largeur de l’anneau extérieur
    23 mm
  • Type de service
    Service moyen
  • Largeur de la bague intérieure
    1.9375 po
  • Capacité de charge dynamique radiale
    8800 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    4500 lbf
  • Matériau de la cage
    Nylon
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Rpm max.
    2500 tr/min
  • Série
    G-KRRB
  • Numéro CUP du fabricant
    087796055780
  • CUP_NON
    087796055780
  • Poids
    2.28 lb
  • Type de produit
    Roulements d'insert de bille

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif