Aperçu
Spécifications
- Type d’alésageCylindrique
- Diamètre à l’alésage1-7/16 po
- Diamètre extérieur2.8346 po
- Dégagement interneC0
- Largeur totale1.4844 po
- Largeur de l’anneau extérieur0.7480 po
- Type de serviceService moyen
- Largeur de la bague intérieure1.4844 po
- Capacité de charge dynamique radiale6400 lbf
- Capacité de charge statique radiale3050 lbf
- Matériau de la cageNylon
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Rpm max.3270 tr/min
- SérieG-KRR
- Numéro CUP du fabricant087796104556
- CUP_NON087796104556
- Poids1.26 lb
- Type de produitRoulements d'insert de bille