Motion
G1115-KRR-B-AS2/V

INA (Schaeffler)
G1115-KRR-B-AS2/V

Roulement à roulement à billes - Alésage droit, diamètre 1.9375 po, diamètre extérieur 3.5433 po, largeur 2.4688 po, usage moyen, verrouillage du collet excentrique
N° D’ARTICLE MI00584458
N° MFRG1115-KRR-B-AS2/V
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

INA (Schaeffler)
G1115-KRR-B-AS2/V

Roulement à roulement à billes - Alésage droit, diamètre 1.9375 po, diamètre extérieur 3.5433 po, largeur 2.4688 po, usage moyen, verrouillage du collet excentrique
N° D’ARTICLE MI00584458
N° MFRG1115-KRR-B-AS2/V
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
BOULE D’INSERTION RADIALE G1115-KRR-B-AS2/V BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    1.9375 po
  • Diamètre extérieur
    3.5433 po
  • Largeur totale
    2.4688 po
  • Largeur de l’anneau extérieur
    1.0390 po
  • Type de service
    Service moyen
  • Largeur de la bague intérieure
    2.4724 po
  • Dispositif de verrouillage
    Collier excentrique
  • Plage de température de fonctionnement
    -20 à +120 °C
  • Capacité de charge dynamique radiale
    7900 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    5200 lbf
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Type de joint
    Joint de contact
  • Série
    G..-KRR-B-AS2
  • CUP_NON
    4047643205955
  • Poids
    2.64 lb
  • Type de produit
    Roulements d'insert de bille

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif