G1200KRRB
Roulement d’insert de bille - Alésage cylindrique, 2.0000 po diam. d’alésage, 3.9375 po diam. ext., 2.1875 po de largeur, service moyen
N° D’ARTICLE MI00584461
N° MFRG1200KRRB
Price$349.02/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement d’insert de bille - Alésage cylindrique, 2.0000 po diam. d’alésage, 3.9375 po diam. ext., 2.1875 po de largeur, service moyen
N° D’ARTICLE MI00584461
N° MFRG1200KRRB

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix349.02 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
G 1200 BRG KRRB
  • Les roulements à anneau intérieur large de la série G-KRRB sont les mêmes que ceux de la série RRB et disposent d’une disposition pour la relubrification
  • Conçu pour les conditions extrêmement sales ou humides
  • Comprend des joints R-Seals avec des lèvres évasées qui entrent fermement en contact avec le diamètre extérieur du sol de l’anneau intérieur. L’anneau intérieur offre une étanchéité positive contre la poussière, la saleté et d’autres contaminants et retient efficacement le lubrifiant
  • Les roulements de la série G-KRRB sont équipés de joints d'étanchéité, offrant une efficacité et une protection supplémentaires
  • La conception extra large offre un arbre supplémentaire et une très grande capacité de graissage
  • La série G-KRRB a un diamètre extérieur sphérique

Spécifications

  • Type d’alésage
    Cylindrique
  • Diamètre à l’alésage
    2 po
  • Diamètre extérieur
    3.9370 po
  • Dégagement interne
    C0
  • Largeur totale
    2.1875 po
  • Largeur de l’anneau extérieur
    24 mm
  • Type de service
    Service moyen
  • Largeur de la bague intérieure
    2.1875 po
  • Capacité de charge dynamique radiale
    10800 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    5630 lbf
  • Matériau de la cage
    Nylon
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Rpm max.
    2260 tr/min
  • Série
    G-KRRB
  • Numéro CUP du fabricant
    087796055902
  • CUP_NON
    087796055902
  • Poids
    3.49 lb
  • Type de produit
    Roulements d'insert de bille

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif