Motion
G1204KRRB
Roulement à roulement à billes - Alésage cylindrique, diamètre 2-1/4 po, diamètre extérieur 4.3307 po, largeur 2.4375 po, Qualité standard, verrouillage du collet excentrique
N° D’ARTICLE MI00584472
N° MFRG1204KRRB
Prix549.53 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à roulement à billes - Alésage cylindrique, diamètre 2-1/4 po, diamètre extérieur 4.3307 po, largeur 2.4375 po, Qualité standard, verrouillage du collet excentrique
N° D’ARTICLE MI00584472
N° MFRG1204KRRB

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix549.53 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
G 1204 BRG KRRB

Spécifications

  • Type d’alésage
    Cylindrique
  • Diamètre à l’alésage
    2-1/4 po
  • Diamètre extérieur
    4.3307 po
  • Dégagement interne
    C0
  • Largeur totale
    2.4375 po
  • Largeur de l’anneau extérieur
    1.0630 po
  • Type de service
    Service standard
  • Largeur de la bague intérieure
    2.4375 po
  • Dispositif de verrouillage
    Collier excentrique
  • Capacité de charge dynamique radiale
    13200 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    6950 lbf
  • Matériau de la cage
    Nylon
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Rpm max.
    2060 tr/min
  • Type de joint
    Joint d’étanchéité de la gaine
  • Série
    G-KRRB
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Numéro CUP du fabricant
    087796056046
  • CUP_NON
    087796056046
  • Poids
    4.5 lb
  • Type de roulement
    Balle
  • Type de produit
    Roulements d'insert de bille

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif