Motion
G1207-KRR-B-AS2/V-FA106

INA (Schaeffler)
G1207-KRR-B-AS2/V-FA106

Roulement à roulement à billes - Alésage droit, diamètre 2.4375 po, diamètre extérieur 4.3307 po, largeur 2.4375 po, usage moyen, verrouillage du collet excentrique
N° D’ARTICLE MI00584481
N° MFRG1207-KRR-B-AS2/V-FA106
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

INA (Schaeffler)
G1207-KRR-B-AS2/V-FA106

Roulement à roulement à billes - Alésage droit, diamètre 2.4375 po, diamètre extérieur 4.3307 po, largeur 2.4375 po, usage moyen, verrouillage du collet excentrique
N° D’ARTICLE MI00584481
N° MFRG1207-KRR-B-AS2/V-FA106
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
G1207-KRR-B-AS2/V-FA106 ENCART RADIAL

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    2.4375 po
  • Diamètre extérieur
    4.3307 po
  • Largeur totale
    2.4375 po
  • Largeur de l’anneau extérieur
    1.1420 po
  • Type de service
    Service moyen
  • Largeur de la bague intérieure
    3.0669 po
  • Dispositif de verrouillage
    Collier excentrique
  • Plage de température de fonctionnement
    -20 à +120 °C
  • Capacité de charge dynamique radiale
    11700 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    8100 lbf
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Type de joint
    Joint de contact
  • Série
    G..-KRR-B-AS2
  • CUP_NON
    4054362366904
  • Poids
    4.75 lb
  • Type de produit
    Roulements d'insert de bille

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif