G1106KRRB TDCF

Timken (Fafnir)
G1106KRRB TDCF

Roulement d’insert de bille - Alésage cylindrique, 1.3750 po diam. d’alésage, 2.8346 po diam. ext., 1.4844 po de largeur, service moyen
N° D’ARTICLE MI00584483
N° MFRG1106KRRB TDCF
Prix285.68 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Timken (Fafnir)
G1106KRRB TDCF

Roulement d’insert de bille - Alésage cylindrique, 1.3750 po diam. d’alésage, 2.8346 po diam. ext., 1.4844 po de largeur, service moyen
N° D’ARTICLE MI00584483
N° MFRG1106KRRB TDCF
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
Votre prix285.68 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
G 1106 KRRB-TDCF BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Cylindrique
  • Diamètre à l’alésage
    1-3/8 po
  • Diamètre extérieur
    2.8346 po
  • Dégagement interne
    C0
  • Largeur totale
    1.4844 po
  • Largeur de l’anneau extérieur
    0.7480 po
  • Type de service
    Service moyen
  • Largeur de la bague intérieure
    1.4844 po
  • Capacité de charge dynamique radiale
    6400 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    3050 lbf
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Série
    G-KRRB
  • Numéro CUP du fabricant
    087796157156
  • CUP_NON
    087796157156
  • Poids
    1.35 lb
  • Type de produit
    Roulements d'insert de bille

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif