Aperçu
Spécifications
- Type d’alésageCylindrique
- Diamètre à l’alésage2-11/16 po
- Diamètre extérieur125 mm
- Dégagement interneC0
- Largeur totale2.6875 po
- Largeur de l’anneau extérieur28 mm
- Type de serviceService moyen
- Largeur de la bague intérieure2.6875 po
- Capacité de charge dynamique radiale15600 lbf
- Capacité de charge statique radiale8500 lbf
- Matériau de la cageNylon
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Rpm max.1790 tr/min
- SérieG-KRRB
- Numéro CUP du fabricant087796056152
- CUP_NON087796056152
- Poids5.7 lb
- Type de produitRoulements d'insert de bille