Aperçu
- Conçu pour les conditions extrêmement sales ou humides
- Disposer de joints R-Seals avec des lèvres évasées qui entrent fermement en contact avec le sol de l’anneau intérieur
- R-Seals offre une étanchéité positive contre la saleté et les autres contaminants tout en conservant efficacement le lubrifiant
- Équipé de Shroud-Seals, offrant une efficacité et une protection supplémentaires
- La conception extra large offre un support d’arbre supplémentaire et une très grande capacité de graissage
- La série KRR a un diamètre extérieur cylindrique
Spécifications
- Type d’alésageCylindrique
- Diamètre à l’alésage5/8 po
- Diamètre extérieur1.5748 po
- Dégagement interneC0
- Largeur totale1.0938 po
- Largeur de l’anneau extérieur0.4724 po
- Type de serviceService moyen
- Largeur de la bague intérieure1.0938 po
- Capacité de charge dynamique radiale2360 lbf
- Capacité de charge statique radiale1000 lbf
- Matériau de la cageNylon
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Rpm max.6140 tr/min
- SérieKRR
- Numéro CUP du fabricant087796054325
- CUP_NON087796054325
- Poids0.32 lb
- Type de produitRoulements d'insert de bille