1014KRR
Roulement d’insert de bille - Alésage cylindrique, 0.8750 po diam. d’alésage, 2.0472 po diam. ext., 1.3750 po de largeur, service moyen
N° D’ARTICLE MI00584507
N° MFR1014KRR
Prix148.96 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement d’insert de bille - Alésage cylindrique, 0.8750 po diam. d’alésage, 2.0472 po diam. ext., 1.3750 po de largeur, service moyen
N° D’ARTICLE MI00584507
N° MFR1014KRR
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
Votre prix148.96 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
1014 KRR BRG
  • Conçu pour les conditions extrêmement sales ou humides
  • Disposer de joints R-Seals avec des lèvres évasées qui entrent fermement en contact avec le sol de l’anneau intérieur
  • R-Seals offre une étanchéité positive contre la saleté et les autres contaminants tout en conservant efficacement le lubrifiant
  • Équipé de Shroud-Seals, offrant une efficacité et une protection supplémentaires
  • La conception extra large offre un support d’arbre supplémentaire et une très grande capacité de graissage
  • La série KRR a un diamètre extérieur cylindrique

Spécifications

  • Type d’alésage
    Cylindrique
  • Diamètre à l’alésage
    7/8 po
  • Diamètre extérieur
    2.0472 po
  • Dégagement interne
    C0
  • Largeur totale
    1.3750 po
  • Largeur de l’anneau extérieur
    0.5906 po
  • Type de service
    Service moyen
  • Largeur de la bague intérieure
    1.3750 po
  • Capacité de charge dynamique radiale
    3450 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    1560 lbf
  • Matériau de la cage
    Nylon
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Rpm max.
    4540 tr/min
  • Série
    KRR
  • Numéro CUP du fabricant
    087796054509
  • CUP_NON
    087796054509
  • Poids
    0.6 lb
  • Type de produit
    Roulements d'insert de bille

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif