Aperçu
Description du fabricant
1106 KRR BRG
- Conçu pour les conditions extrêmement sales ou humides
- Disposer de joints R-Seals avec des lèvres évasées qui entrent fermement en contact avec le sol de l’anneau intérieur
- R-Seals offre une étanchéité positive contre la saleté et les autres contaminants tout en conservant efficacement le lubrifiant
- Équipé de Shroud-Seals, offrant une efficacité et une protection supplémentaires
- La conception extra large offre un support d’arbre supplémentaire et une très grande capacité de graissage
- La série KRR a un diamètre extérieur cylindrique
Spécifications
- Type d’alésageCylindrique
- Diamètre à l’alésage1-3/8 po
- Diamètre extérieur2.8346 po
- Dégagement interneC0
- Largeur totale1.4844 po
- Largeur de l’anneau extérieur0.6693 po
- Type de serviceService moyen
- Largeur de la bague intérieure1.4844 po
- Capacité de charge dynamique radiale6400 lbf
- Capacité de charge statique radiale3050 lbf
- Matériau de la cageNylon
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Rpm max.3270 tr/min
- SérieKRR
- Numéro CUP du fabricant087796055223
- CUP_NON087796055223
- Poids1.26 lb
- Type de produitRoulements d'insert de bille
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité