1110KRR
Roulement à garniture à bille - Alésage cylindrique, diamètre intérieur de 1.6250 po, diamètre extérieur de 85 mm, largeur de 1.6875 po, usage moyen
N° D’ARTICLE MI00584533
N° MFR1110KRR
Prix255.45 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à garniture à bille - Alésage cylindrique, diamètre intérieur de 1.6250 po, diamètre extérieur de 85 mm, largeur de 1.6875 po, usage moyen
N° D’ARTICLE MI00584533
N° MFR1110KRR

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix255.45 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
1110 KRR BRG
  • Conçu pour les conditions extrêmement sales ou humides
  • Disposer de joints R-Seals avec des lèvres évasées qui entrent fermement en contact avec le sol de l’anneau intérieur
  • R-Seals offre une étanchéité positive contre la saleté et les autres contaminants tout en conservant efficacement le lubrifiant
  • Équipé de Shroud-Seals, offrant une efficacité et une protection supplémentaires
  • La conception extra large offre un support d’arbre supplémentaire et une très grande capacité de graissage
  • La série KRR a un diamètre extérieur cylindrique

Spécifications

  • Type d’alésage
    Cylindrique
  • Diamètre à l’alésage
    1-5/8 po
  • Diamètre extérieur
    85 mm
  • Dégagement interne
    C0
  • Largeur totale
    1.6875 po
  • Largeur de l’anneau extérieur
    19 mm
  • Type de service
    Service moyen
  • Largeur de la bague intérieure
    1.6875 po
  • Capacité de charge dynamique radiale
    8150 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    4000 lbf
  • Matériau de la cage
    Nylon
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Rpm max.
    2690 tr/min
  • Série
    KRR
  • Numéro CUP du fabricant
    087796055551
  • CUP_NON
    087796055551
  • Poids
    1.98 lb
  • Type de produit
    Roulements d'insert de bille

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif