Aperçu
Spécifications
- Type d’alésageCylindrique
- Diamètre à l’alésage2-15/16 po
- Diamètre extérieur130 mm
- Dégagement interneC0
- Largeur totale2.9375 po
- Largeur de l’anneau extérieur0.9843 po
- Type de serviceService moyen
- Largeur de la bague intérieure2.9375 po
- Capacité de charge dynamique radiale15300 lbf
- Capacité de charge statique radiale8500 lbf
- Matériau de la cageNylon
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Rpm max.1710 tr/min
- SérieKRR
- Numéro CUP du fabricant087796056169
- CUP_NON087796056169
- Poids5.82 lb
- Type de produitRoulements d'insert de bille