10408387
Roulement d’insert de bille à maillons ceinturés - Alésage cylindrique, diamètre intérieur de 11/16 po, diamètre extérieur de 1.5748 po, largeur de 3.0000 po, support de bille pour service standard, collier de verrouillage excentrique verrouillable
N° D’ARTICLE MI00584567
N° MFR10408387
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement d’insert de bille à maillons ceinturés - Alésage cylindrique, diamètre intérieur de 11/16 po, diamètre extérieur de 1.5748 po, largeur de 3.0000 po, support de bille pour service standard, collier de verrouillage excentrique verrouillable
N° D’ARTICLE MI00584567
N° MFR10408387

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
Y211NL BRG&COL Y211NL
  • Roulement à billes non monté de 11/16 po, Qualité standard, diamètre extérieur sphérique, non lubrifiable, collet verrouillable à came excentrique, joint de contact à lèvre unique

Spécifications

  • Type d’alésage
    Cylindrique
  • Diamètre à l’alésage
    11/16 po
  • Diamètre extérieur
    1.5748 po
  • Largeur totale
    3.0000 po
  • Température de fonctionnement maximale
    225 °F
  • Largeur de l’anneau extérieur
    0.5118 po
  • Type de service
    Brg à bille pour service standard
  • Largeur de la bague intérieure
    1.0940 po
  • Dispositif de verrouillage
    Collier de verrouillage excentrique
  • Capacité de charge dynamique radiale
    2360 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    1110 lbf
  • Type de cage
    Nylon
  • Rpm max.
    12000 tr/min
  • Matériau du dispositif de retenue
    Nylon
  • Type de joint
    Joint de dégagement
  • Type d’expansion
    Roulement de dilatation (flottante)
  • Série
    Roulements à billes - Roulements de rechange non montés
  • Longueur de l’alésage
    1.4688 po
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Type de graisse
    Exxon Ronex MP standard
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662327153304
  • CUP_NON
    662327153304
  • Poids
    0.27 lb
  • Type de roulement
    Balle
  • Type de produit
    Roulements d'insert de bille

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif