Aperçu
Description du fabricant
Y212NL BRG&COL Y212NL
- Roulement à billes non relubrifiable non monté de 3/4 po, Qualité standard, collet verrouillable à came excentrique, joint de contact à lèvres triple
Spécifications
- Type d’alésageCylindrique
- Diamètre à l’alésage3/4 po
- Diamètre extérieur1.8504 po
- Dégagement interneC0
- Largeur totale3.0000 po
- Température de fonctionnement maximale225 °F
- Largeur de l’anneau extérieur0.5906 po
- Type de serviceBrg à bille pour service standard
- Largeur de la bague intérieure1.3440 po
- Dispositif de verrouillageCollier de verrouillage excentrique
- Plage de température de fonctionnement-40 à +225 °F
- Capacité de charge dynamique radiale2210 lbf
- Capacité de charge statique radiale1480 lbf
- Matériau du roulementAcier chromé
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Rpm max.7500 tr/min
- Matériau du dispositif de retenueNylon
- Type de jointN Joint à lèvres
- Type d’expansionRoulement de dilatation (flottante)
- SérieRoulements à billes - Roulements de rechange non montés
- Type de graisseExxon Ronex MP standard
- Numéro CUP du fabricant662327153328
- CUP_NON662327153328
- Poids0.52 lb
- Type de produitRoulements d'insert de bille
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité