Aperçu
- Conçu pour les conditions extrêmement sales ou humides
- Disposer de joints R-Seals avec des lèvres évasées qui entrent fermement en contact avec le sol de l’anneau intérieur
- R-Seals offre une étanchéité positive contre la saleté et les autres contaminants tout en conservant efficacement le lubrifiant
- Équipé de Shroud-Seals, offrant une efficacité et une protection supplémentaires
- La conception extra large offre un support d’arbre supplémentaire et une très grande capacité de graissage
- La série KRR a un diamètre extérieur sphérique
Spécifications
- Type d’alésageCylindrique
- Diamètre à l’alésage1.0000 po
- Diamètre extérieur2.0472 po
- Dégagement interneC0
- Largeur totale1.7344 po
- Largeur de l’anneau extérieur0.5906 po
- Type de serviceService moyen
- Largeur de la bague intérieure1.3750 po
- Dispositif de verrouillageCollier excentrique
- Capacité de charge dynamique radiale3550 lbf
- Capacité de charge statique radiale1730 lbf
- Matériau de la cageNylon
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Rpm max.5440 tr/min
- Type de jointJoint d’étanchéité de la gaine
- SérieTRC
- Type de lubrificationNon lubrifiable
- ApplicationAgriculture
- Numéro CUP du fabricant087796054738
- CUP_NON087796054738
- Poids0.51 lb
- Type de roulementBalle
- Type de produitRoulements d'insert de bille