Aperçu
Description du fabricant
Y2E20NL BRG&COL Y2E20NL
- 1 1/4 po non monté, non lubrifiable, diamètre extérieur sphérique, roulement à billes, usage standard, collet verrouillable à came excentrique, joint de contact à lèvres unique
Spécifications
- Type d’alésageDroit
- Diamètre à l’alésage1-1/4 po
- Diamètre extérieur2.4409 po
- Dégagement interneC0
- Largeur totale3.0000 po
- Température de fonctionnement maximale225 °F
- Largeur de l’anneau extérieur0.7087 po
- Type de serviceService moyen
- Largeur de la bague intérieure1.4380 po
- Dispositif de verrouillageCollier excentrique
- Plage de température de fonctionnement-40 à +225 °F
- Capacité de charge dynamique radiale4390 lbf
- Capacité de charge statique radiale2530 lbf
- Matériau du roulementAcier chromé
- Type de cageNylon
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Rpm max.8000 tr/min
- Matériau du dispositif de retenueNylon
- Type de jointN Joint à lèvres
- Type d’expansionRoulement de dilatation (flottante)
- SérieRoulements à billes - Roulements de rechange non montés
- Longueur de l’alésage1.9063 po
- Type de lubrificationRelubrifiable
- Type de graisseExxon Ronex MP standard
- Numéro CUP du fabricant662327153274
- CUP_NON662327153274
- Poids0.81 lb
- Type de roulementBalle
- Type de produitRoulements d'insert de bille
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité