1106KRRB
Roulement à roulement à billes - Alésage cylindrique, diam. de 1-3/8 po, diam. ext. de 2.8346 po, largeur de 2.0156 po, service moyen, verrouillage du collet excentrique
N° D’ARTICLE MI00584608
N° MFR1106KRRB
Prix205.79 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à roulement à billes - Alésage cylindrique, diam. de 1-3/8 po, diam. ext. de 2.8346 po, largeur de 2.0156 po, service moyen, verrouillage du collet excentrique
N° D’ARTICLE MI00584608
N° MFR1106KRRB

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix205.79 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
BRG 1106 KRRB
  • Conçu pour les conditions extrêmement sales ou humides
  • Disposer de joints R-Seals avec des lèvres évasées qui entrent fermement en contact avec le sol de l’anneau intérieur
  • R-Seals offre une étanchéité positive contre la saleté et les autres contaminants tout en conservant efficacement le lubrifiant
  • Équipé de Shroud-Seals, offrant une efficacité et une protection supplémentaires
  • La conception extra large offre un support d’arbre supplémentaire et une très grande capacité de graissage
  • La série KRR a un diamètre extérieur sphérique

Spécifications

  • Type d’alésage
    Cylindrique
  • Diamètre à l’alésage
    1-3/8 po
  • Diamètre extérieur
    2.8346 po
  • Dégagement interne
    C0
  • Largeur totale
    2.0156 po
  • Largeur de l’anneau extérieur
    0.6693 po
  • Type de service
    Service moyen
  • Largeur de la bague intérieure
    1.4844 po
  • Dispositif de verrouillage
    Collier excentrique
  • Capacité de charge dynamique radiale
    6400 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    3400 lbf
  • Matériau de la cage
    Nylon
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Rpm max.
    3930 tr/min
  • Type de joint
    Joint d’étanchéité de la gaine
  • Série
    TRC
  • Type de lubrification
    Non lubrifiable
  • Application
    Agriculture
  • Numéro CUP du fabricant
    087796055230
  • CUP_NON
    087796055230
  • Poids
    1.26 lb
  • Type de roulement
    Balle
  • Type de produit
    Roulements d'insert de bille

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif