10427895
Roulement d’insert de bille à maillons ceinturés - Alésage cylindrique, diamètre intérieur de 1 1/2 po, diamètre extérieur de 3.1496 po, largeur de 4.0000 po, support de bille pour service standard, collier de verrouillage excentrique verrouillable
N° D’ARTICLE MI00584616
N° MFR10427895
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement d’insert de bille à maillons ceinturés - Alésage cylindrique, diamètre intérieur de 1 1/2 po, diamètre extérieur de 3.1496 po, largeur de 4.0000 po, support de bille pour service standard, collier de verrouillage excentrique verrouillable
N° D’ARTICLE MI00584616
N° MFR10427895
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
Y224NL BRG&COL Y224NL
  • 1 1/2 po non monté, non lubrifiable, diamètre extérieur sphérique, roulement à billes, usage standard, collet verrouillable à came excentrique, joint de contact à lèvres unique

Spécifications

  • Type d’alésage
    Cylindrique
  • Diamètre à l’alésage
    1 1/2 po
  • Diamètre extérieur
    3.1496 po
  • Largeur totale
    4.0000 po
  • Température de fonctionnement maximale
    225 °F
  • Largeur de l’anneau extérieur
    0.8661 po
  • Type de service
    Brg à bille pour service standard
  • Largeur de la bague intérieure
    1.6880 po
  • Dispositif de verrouillage
    Collier de verrouillage excentrique
  • Capacité de charge dynamique radiale
    7330 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    4460 lbf
  • Type de cage
    Nylon
  • Rpm max.
    6000 tr/min
  • Matériau du dispositif de retenue
    Nylon
  • Type de joint
    N Joint à lèvres
  • Type d’expansion
    Roulement de dilatation (flottante)
  • Série
    Roulements à billes - Roulements de rechange non montés
  • Longueur de l’alésage
    2.2188 po
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Type de graisse
    Exxon Ronex MP standard
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662327153465
  • CUP_NON
    662327153465
  • Poids
    4.00 lb
  • Type de roulement
    Balle
  • Type de produit
    Roulements d'insert de bille

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif