Aperçu
- Conçu pour les conditions extrêmement sales ou humides
- Disposer de joints R-Seals avec des lèvres évasées qui entrent fermement en contact avec le sol de l’anneau intérieur
- R-Seals offre une étanchéité positive contre la saleté et les autres contaminants tout en conservant efficacement le lubrifiant
- Équipé de Shroud-Seals, offrant une efficacité et une protection supplémentaires
- La conception extra large offre un support d’arbre supplémentaire et une très grande capacité de graissage
- La série KRR a un diamètre extérieur sphérique
Spécifications
- Type d’alésageRonde
- Diamètre à l’alésage1-11/16 po
- Diamètre extérieur3.3460 po
- Dégagement interneC0
- Largeur totale2.2188 po
- Largeur de l’anneau extérieur19 mm
- Type de serviceService moyen
- Largeur de la bague intérieure1-11/16 po
- Type de fermetureScellé
- Capacité de charge dynamique radiale8150 lbf
- Capacité de charge statique radiale4500 lbf
- Matériau de la cageNylon
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Rpm max.3230 tr/min
- SérieTRC
- Cote de précisionNon évalué
- ApplicationAgriculture
- Numéro CUP du fabricant087796055629
- CUP_NON087796055629
- Poids1.87 lb
- Type de produitRoulements d'insert de bille