Aperçu
Spécifications
- Type d’alésageRonde
- Diamètre à l’alésage2 po
- Diamètre extérieur100 mm
- Dégagement interneC0
- Largeur totale2.8125 po
- Largeur de l’anneau extérieur21 mm
- Type de serviceService moyen
- Largeur de la bague intérieure2-3/16 po
- Type de fermetureScellé
- Capacité de charge dynamique radiale10800 lbf
- Capacité de charge statique radiale6400 lbf
- Matériau de la cageNylon
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Rpm max.2710 tr/min
- SérieTRC
- Cote de précisionNon évalué
- ApplicationAgriculture
- Numéro CUP du fabricant087796055872
- CUP_NON087796055872
- Poids3.35 lb
- Type de produitRoulements d'insert de bille