1203KRRB
Roulement à garniture à bille - Alésage rond, diamètre intérieur de 2.1875 po, diamètre extérieur de 100 mm, largeur de 2.8125 po, usage moyen
N° D’ARTICLE MI00584648
N° MFR1203KRRB
Prix305.17 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à garniture à bille - Alésage rond, diamètre intérieur de 2.1875 po, diamètre extérieur de 100 mm, largeur de 2.8125 po, usage moyen
N° D’ARTICLE MI00584648
N° MFR1203KRRB
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
Prix305.17 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
BRG 1203 KRRB
  • Conçu pour les conditions extrêmement sales ou humides
  • Disposer de joints R-Seals avec des lèvres évasées qui entrent fermement en contact avec le sol de l’anneau intérieur
  • R-Seals offre une étanchéité positive contre la saleté et les autres contaminants tout en conservant efficacement le lubrifiant
  • Équipé de Shroud-Seals, offrant une efficacité et une protection supplémentaires
  • La conception extra large offre un support d’arbre supplémentaire et une très grande capacité de graissage
  • La série KRR a un diamètre extérieur sphérique

Spécifications

  • Type d’alésage
    Ronde
  • Diamètre à l’alésage
    2-3/16 po
  • Diamètre extérieur
    100 mm
  • Dégagement interne
    C0
  • Largeur totale
    2.8125 po
  • Largeur de l’anneau extérieur
    21 mm
  • Type de service
    Service moyen
  • Largeur de la bague intérieure
    2-3/16 po
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Capacité de charge dynamique radiale
    10800 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    6400 lbf
  • Matériau de la cage
    Nylon
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Rpm max.
    2710 tr/min
  • Série
    TRC
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Application
    Agriculture
  • Numéro CUP du fabricant
    087796055971
  • CUP_NON
    087796055971
  • Poids
    2.88 lb
  • Type de produit
    Roulements d'insert de bille

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif