Y235NL
Roulement à roulement à billes - Alésage droit, diamètre 2-3/16 po, diamètre extérieur 3.9370 po, largeur 5.0000 po, usage moyen, verrouillage du collet excentrique
N° D’ARTICLE MI00584650
N° MFRY235NL
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à roulement à billes - Alésage droit, diamètre 2-3/16 po, diamètre extérieur 3.9370 po, largeur 5.0000 po, usage moyen, verrouillage du collet excentrique
N° D’ARTICLE MI00584650
N° MFRY235NL
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
Y235NL BRG&COL Y235NL
  • Roulement à billes non monté de 2 3/16 po, Qualité standard, Non relubrifiable, Collier de verrouillage à came excentrique, Joint de contact à lèvre unique, DE sphérique

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    2-3/16 po
  • Diamètre extérieur
    3.9370 po
  • Largeur totale
    5.0000 po
  • Température de fonctionnement maximale
    225 °F
  • Largeur de l’anneau extérieur
    0.9843 po
  • Type de service
    Service moyen
  • Largeur de la bague intérieure
    2.1880 po
  • Dispositif de verrouillage
    Collier excentrique
  • Capacité de charge dynamique radiale
    9800 lbf
  • Rpm max.
    4360 tr/min
  • Matériau du dispositif de retenue
    Nylon
  • Type de joint
    N Joint à lèvres
  • Type d’expansion
    Roulement de dilatation (flottante)
  • Série
    Roulements à billes - Roulements de rechange non montés
  • Type de graisse
    Exxon Ronex MP standard
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662327153557
  • CUP_NON
    662327153557
  • Poids
    2.96 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif