Aperçu
Description du fabricant
BRG 1207 KRRB
Spécifications
- Type d’alésageCylindrique
- Diamètre à l’alésage2-7/16 po
- Diamètre extérieur4.3307 po
- Dégagement interneC0
- Largeur totale2.4375 po
- Largeur de l’anneau extérieur0.8661 po
- Type de serviceService moyen
- Largeur de la bague intérieure2.4375 po
- Capacité de charge dynamique radiale13200 lbf
- Capacité de charge statique radiale6950 lbf
- Matériau de la cageNylon
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Rpm max.2060 tr/min
- SérieTRC
- Numéro CUP du fabricant087796056084
- CUP_NON087796056084
- Poids3.45 lb
- Type de produitRoulements d'insert de bille
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité