Aperçu
Spécifications
- Type d’alésageCylindrique
- Diamètre à l’alésage1-11/16 po
- Diamètre extérieur85 mm
- Dégagement interneC0
- Largeur totale1.6875 po
- Largeur de l’anneau extérieur19 mm
- Type de serviceService moyen
- Largeur de la bague intérieure1.6875 po
- Capacité de charge dynamique radiale8150 lbf
- Capacité de charge statique radiale4000 lbf
- Matériau de la cageNylon
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Rpm max.2690 tr/min
- SérieKR
- Numéro CUP du fabricant087796055605
- CUP_NON087796055605
- Poids1.87 lb
- Type de produitRoulements d'insert de bille