Motion
1203KR
Roulement à garniture à billes - Alésage droit, diamètre 2.1875 po, diamètre extérieur 3.9375 po, largeur 2.1875 po, usage moyen
N° D’ARTICLE MI00584713
N° MFR1203KR
Prix329.77 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à garniture à billes - Alésage droit, diamètre 2.1875 po, diamètre extérieur 3.9375 po, largeur 2.1875 po, usage moyen
N° D’ARTICLE MI00584713
N° MFR1203KR

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix329.77 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
1203 KR BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    2.1875 po
  • Diamètre extérieur
    3.9375 po
  • Dégagement interne
    C0
  • Largeur totale
    2.1875 po
  • Largeur de l’anneau extérieur
    21 mm
  • Type de service
    Service moyen
  • Largeur de la bague intérieure
    2.1875 po
  • Capacité de charge dynamique radiale
    10800 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    5630 lbf
  • Matériau de la cage
    Nylon
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Rpm max.
    2260 tr/min
  • Série
    KR
  • Numéro CUP du fabricant
    087796055957
  • CUP_NON
    087796055957
  • Poids
    2.88 lb
  • Type de produit
    Roulements d'insert de bille

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif