Aperçu
Spécifications
- Type d’alésageCylindrique
- Diamètre à l’alésage2-7/16 po
- Diamètre extérieur4.3307 po
- Dégagement interneC0
- Largeur totale2.4375 po
- Largeur de l’anneau extérieur0.8661 po
- Type de serviceService moyen
- Largeur de la bague intérieure2.4375 po
- Capacité de charge dynamique radiale13200 lbf
- Capacité de charge statique radiale6950 lbf
- Matériau de la cageNylon
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Rpm max.2060 tr/min
- SérieKR
- Numéro CUP du fabricant087796056060
- CUP_NON087796056060
- Poids3.45 lb
- Type de produitRoulements d'insert de bille