UCP320D1

NTN
UCP320D1

Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller - base 2-Bolt, alésage de 100 mm, matériau en fonte, usage intensif
N° D’ARTICLE MI00584732
N° MFRUCP320D1
Prix1,985.42 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
UCP320D1

Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller - base 2-Bolt, alésage de 100 mm, matériau en fonte, usage intensif
N° D’ARTICLE MI00584732
N° MFRUCP320D1

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix1,985.42 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
UCP320D1 BLOC D’OREILLER

Spécifications

  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Type d’alésage
    Ronde
  • Diamètre à l’alésage
    100 mm
  • Longueur du boulon du centre au centre
    14.9687 po
  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    140 mm
  • Numéro de palier
    UC320D1
  • Type de service
    Service intensif
  • ID du boîtier
    P320D1
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de joint
    Joint de contact
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Pays d’origine
    JP
  • Longueur totale
    490 mm
  • Largeur de la base
    4.7187 po, 120.0 mm
  • Largeur totale
    126 mm
  • Code d’harmonisation
    8483.20.8040
  • Capacité de charge dynamique radiale
    39000 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    31500 lbf
  • Rpm max.
    1500 tr/min
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Type de fin
    Ouvert
  • Roulement de rechange
    UC320D1
  • CUP_NON
    4547359226898
  • Type de roulement
    Roulement à billes
  • Construction du logement
    Solide
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359226898
  • Poids
    73.91 lb
  • Type de verrouillage
    Vis de fixation
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif